LEFSH40NZA-300 LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA) SMC 40521574

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
精度(H) テーブル:高精度形
内容量1個注文コード40521574品番LEFSH40NZA-300
参考基準価格(税別)¥97,680販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする