#3 キャプテンプロセフティ #3 福山ゴム工業 40521582 #3 キャプテンプロセフティ #3 福山ゴム工業 40521582 #3 キャプテンプロセフティ #3 福山ゴム工業 40521582 #3 キャプテンプロセフティ #3 福山ゴム工業 40521582 #3 キャプテンプロセフティ #3 福山ゴム工業 40521582 #3 キャプテンプロセフティ #3 福山ゴム工業 40521582

キャプテンプロセフティ #3

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード40521582 品番#3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,690
この商品はサイズ10種類から選べます 他の種類を見る

内側ファスナーで履き易く、マジックで足首にフィットします。溶接の火花にも強いケブラー糸(耐熱糸)を使用しております。(前面のみ)

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番835-4073 形状ミドルカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 長さ(cm)24.5〜25 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)610 機能耐熱、通電機能(静電気除去)、耐油、軽量 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
現場作業

水に スベル。
硬くて足が痛くなる。
一度目は底が2日で、破損する
歩くのも招きが悪く、疲れる 
安くてもNG

対象商品:
40521616
2021-08-05
用途:
現場作業
学工業 様 (製造業)

近場に、売ってないので
助かりました。
値段も、手頃で履きやすいので
とても良いです!

2人が参考にしています
対象商品:
40521643
2021-01-27
用途:
斫り、鍛冶
建設業・工事業

衝撃、熱には強いです
インサイドのベルト近辺がひび割れしやすいのでたまにメンテしてあげれば雨でも中は濡れませんし火花は全く気にしなくて大丈夫です
ゴツくて重いのですが半年はもつので今の所これ一択です

対象商品:
40521652
2020-07-15
用途:
溶接・板金
長野クリエート株式会社 様

耐熱ということで購入しましたが、梅雨の湿気が悪いのか、汗が悪いのか1か月ほどで
カビが発生しました。安全靴にカビが発生したのを見るのは初めてです。
特に密室に放置しているわけでもなく、毎日履いているのになぜなのか・・・
他の安い安全靴でもカビなかったのに、この価格で1か月足らずというスピードでカビられては困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする