※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
200
150
250
300
350
400
450
500
600
550
650
700
800
750
900
1000
精度
(H) 高精度形
(H) テーブル:高精度形
(H) 高精度形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40521723
品番
LEFSH40NZA-500CN
参考基準価格(税別)
¥122,540
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード