Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
Panasonic(パナソニック)の カーナビゲーション
Panasonic(パナソニック)の カーナビ付属品
パーキングブレーキ接続ケーブル(オートマチック車シフトレバー取付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40522106
品番
CA-PMBX1D
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D
セット内容
2.5Φミニジャックコード(コード長:1.9m)、マグネット、ワイヤーバンド、リードスイッチ付コード(コード長:95cm)、パーキングケーブル(コード長:95cm)、セルフロックコネクター、クランパー、クリップ
注意
※車に取り付けるアクセサリーは、確実な取付が必要であり、また車種によっては取付け不可能な場合もありますので、必ず専門技術のある販売店にご相談ください。