KFB-HA4W キーファイル コクヨ 40522431

キーファイル

(9件のレビュー)
取扱い終了
ホルダー数9
付属品キーホルダー型名札(ナフ-210LB)9個
キーホルダー型名札(ナフ-210LB・W)各9個
キーホルダー型名札(ナフ-210LB・P・Y・W)各9個
内容量1個注文コード40522431品番KFB-HA4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。

用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。ホルダー数9種別フタタイプタイプスリムハーフ付属品キーホルダー型名札(ナフ-210LB)9個材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×32×143施錠方法スライドロック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×32×143
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40522431KFB-HA4W52968178KFB-HA4TKFB-HA4W キーファイルハーフ(KEYSYS)透明フタタイプ 鍵9個収容可能 コクヨ 52968178キーファイルハーフ(KEYSYS)透明フタタイプ 鍵9個収容可能コクヨ1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 鍵の運用管理
南信貨物自動車株式会社運輸・通信業

名前の通り、袖机に収納できるので、施錠保管も兼ねて、便利で重宝しています。

対象商品 : 40522395
2024-02-22
用途: 予備鍵の管理・保管
サービス業

軽くて、場所を取らず格納できるので便利。
また、移動時にも鍵が落ちないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40522386
2019-05-29
用途: 運送業なのでトラックのキーケースとして使用
福岡都市配送株式会社運輸・通信業

机の上のカウンター壁面に並べています。先に2個購入しましたが
使い勝手が良い為、また1個追加しました。厚みが薄いので
とてもすっきり使えます。

対象商品 : 40522395
2019-02-12
用途: スペアキーの保存

不安ではありましたが、スペアではない、鍵もそのまま収納できました。

対象商品 : 40522386
2021-10-11
用途: 鍵の整理
不動産業

重いです。半透明の蓋があるので、1カ所にたくさん掛けられません。以前販売していた、キーストッカーの再販売を望みます。

3が参考にしています
対象商品 : 40522386
2018-05-24
用途: 賃貸物件の(管理キー)の保管。
スクレイル株式会社不動産業

主に、物件売買の不動産業。売買が成立した物件に賃貸の依頼があるので、件数は多くないですが、18キー収納、2個目です。コンパクトで使い易く、書庫や袖机の引き出しにぴったりです。大袈裟過ぎず価格もまずまず。

1が参考にしています
対象商品 : 40522395
2017-03-18
用途: 事務所の鍵の保管
教育・研究機関

玄関、キャビネ、従業員のロッカー、小さい事務所だがそれなりに鍵はあるので、購入。A4サイズで持ち手がついていて、札付き、中で鍵が外れたりしないので、日中は事務所に置いて、夜は施錠キャビネにしまえて良い。

対象商品 : 40522395
2016-04-03
用途: お客様のカギ管理に
不動産業

賃貸アパートのカギの管理用に購入しました。
一つ一つにアパート名と部屋番号を記入することで管理しやすい構造になっており、カギが外れにくいため持ち運びもしやすいです。
価格もお手頃のため、次購入するときにも同じものを購入しようかなと思っております。
大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする