KH-KS1 キーストッカー コクヨ 40522474

キーストッカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40522474 品番KH-KS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

壁に固定、あるいはハンギングフレームに取り付けて使用できます。
キーホルダー型名札が20個付いています。

収納数20個 付属品キーホルダー型名札(ナフ-200B・R・Y・W)各5個、見出しシール、壁掛けフック 材質本体/R-PS、キーホルダー/PE 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×39×251 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522474
2019-09-22
用途:
社用車キー等の保管
建設業・工事業

コスパが良く社内用には十分だが、フック?が大きくキーを持ち出そうとする時
キー自体についてる二重リングを引っ張る羽目になり傷めてしまいます
リングを一回り大きくすると、隣と干渉しあうのがちょっと残念

対象商品:
40522474
2019-03-04
用途:
鍵の保管

タグつきなのは嬉しいですね。
車の鍵が主ですが、こちらに掛けて管理しています。
キーフリーの鍵はタグを着けないとこのキーホルダーに掛けることが出来ません。
鍵の大きさはマチマチなので、かける部分を少し小さくしてくれた方が用途が広がったのかなと思います。
鍵の整理整頓が楽になったので買って良かったです。

対象商品:
40522474
2019-05-02
用途:
トラックの鍵の整理用

多くの鍵を色分けしてに保管できるので便利。ただ、今の車の鍵は電子キーなど大型化しているので間隔が空いた物もあれば選択できるのかも。

対象商品:
40522474
2015-06-18
用途:
キーの整理・保管
有限会社エフ・センター 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする