※着用例

LED電飾ベスト

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40522623 品番 2060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。
アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。
前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。

材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ 胴回り(cm)120まで LED16個 LED色 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 電源単3乾電池2本 テープ地色 ウエスト(cm)フリー(〜120まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり 色(本体) 電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-07
用途:
路上での交通誘導
サービス業

断線しにくいとのことでしたが、1ヶ月程度の使用で断線しました。期待していただけに残念です。以前店頭で購入した同じ触れ込みの別商品が断線せず長期間使用できたのですが、同じものが手に入らず、同様に良い商品を購入したいものです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40522605
2017-02-13
用途:
自動車の路上救援時に着用
高橋商会 様

ホームセンターで売られている似た品より断然良くできていました!若干高いけれどこれを選ぶべきです。現在断線もなく非常にいい品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40522605
2013-06-25
用途:
地下鉄工事・トンネル工事等
建設業・工事業

LEDライト付きベストは、初めて購入しましたが値段が安くそれなりに明るいので
満足しています。まだ2日しか使用していないのでどれくらいもつのかわかりませんが
せめて毎日しようしても1年ぐらいは壊れなければ思います。

対象商品:
40522605
2013-05-30
用途:
高速道路工事車両への給油作業

軽量でコンパクトサイズ、それに加え安価だったことで大満足しております。
商品の内容についても特に異存はありません。

対象商品:
40522605
2013-02-21
用途:
安全衛生パトロール
朝日技術コンサル株式会社 様

この価格で不満を言うのもナンですが(笑)電池ケースは「開けづらい、閉めにくい」ので、もうチョット工夫が必要

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする