9988 セフメイト・ワーク 天牛(富士手袋工業) 40522772 9988 セフメイト・ワーク 天牛(富士手袋工業) 40522772 9988 セフメイト・ワーク 天牛(富士手袋工業) 40522772 9988 セフメイト・ワーク 天牛(富士手袋工業) 40522772 9988 セフメイト・ワーク 天牛(富士手袋工業) 40522772

セフメイト・ワーク

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40522772 品番 9988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

足首まわりをしっかりガード。
現場向きの丈夫なブーツ。

ブラック サイズ(cm)28 足幅4E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)25.5(26.0cm) 材質(アッパー)本革(靴先)、PVC 材質(ソール)ウレタン二重底(耐油) 標準質量(g/片足)615(26.0cm) 材質(先芯)鉄(JIS規格S級相当) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522754
2018-05-07
用途:
型枠工事や土工作業全般
有限会社寺内工業 様

靴の感覚は良さそうだが、履いて一週間もしないうちに、靴底内部(敷皮?)が剥がれた。また、しゃがむなどの動作には適していないようで、鉄との境に亀裂が入る、

2人が参考にしています
対象商品:
40522772
2015-04-23
用途:
自動車整備
Creve Auto 様

作業には適しているがここまでハイカットだと思わなかった。

対象商品:
40522754
2013-08-10
用途:
自動車修理作業

以前購入した「サンダンスセーフティ半長靴 CN-25L」が少しくたびれてきましたので
同価格帯のこの商品を試しに購入してみました。
当方の足は幅広甲高ですのでワイズ4Eが必須条件です。
つま先を曲げてしゃがむ姿勢ですとつま先端金具が少し食い込みます。
ベルクロベルトは全体的に短めですので、ふくらはぎの太い方は
ベルトのかかりが悪いかも。
靴の素材も若干固い感じで、7〜80時間ほど使用していますが
足に馴染まない為、凄く疲れを感じます。
やはり「サンダンスセーフティ半長靴 CN-25L」を再度購入します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする