LEFSH40S8A-450CN LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8A) SMC 40523358

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450寸法(mm)40注文コード40523358品番LEFSH40S8A-450CN
参考基準価格(税別)¥165,550販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする