888-1 抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER 天牛(富士手袋工業) 40523366

 

888-1 抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER 天牛(富士手袋工業) 40523366
888-1 抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER 天牛(富士手袋工業) 40523366

抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード40523366品番888-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。
吸汗素材の導入で足ムレの改善。
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。
耐油底は水切りが良く滑りにくい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
機能抗菌加工、吸汗、耐油底ホワイトサイズ(cm)23足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)31(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)575(26cm)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40523375
2023-04-20
用途: 入浴支援作業
合同会社たすく医療・福祉・介護関連業

実際に使用してみてコストと安全面の点で申し分ない使用感でした。

対象商品 : 40523436
2022-10-27
用途: 草刈機での作業
農・林・水産業

滑りにくく、厚めの生地で丈夫でよい。軽量ではき心地もよい。何より、白が清潔で抗菌で衛生的である。

対象商品 : 40523427
2021-10-19
用途: 酪農作業
佐々木牧場

いつも清潔な状態で着用したいので、リーズナブルな価格が魅力です。

対象商品 : 40523375
2020-09-12
用途: 農業
農・林・水産業

新しい長靴探していました。安くて、小さいサイズだったので、買うことができました。ありがとうございます。

対象商品 : 40523427
2020-09-04
用途: 畜産業の現場
農・林・水産業

現在使用のものより数百円お安いです。コスパ最高です。

対象商品 : 40523445
2020-08-16
用途: 農作業
とやま農園農・林・水産業

クッションが効いていて歩いていて硬いところでも気持ちいいです。

対象商品 : 40523366
2020-07-17
用途: 室内の水回り作業時に(防水履物)
医療・福祉・介護関連業

使用者の感想では、製品の使用感は良好のようです。安価で迅速なお届け
大変助かっています。 またよろしくお願いします。

対象商品 : 40523357
2020-07-06
用途: 製造業
株式会社やまと食品

床が濡れていても滑りにくく、履き心地も良いです。価格もお手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする