天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 軍手
天牛(富士手袋工業)の 綿混・混紡軍手
綿特 3本編
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
40523472
品番
670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿、ポリエステル、レーヨン
色
生成
質量(g)
65
質量(g/ダース)
780
ゲージ数
7
入数(双)
12
糸本数(本)
3