スムス マチナシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 40523524 品番 4500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
サイズM 材質綿100% 入数(双)12 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
ハンドクリームを塗った後のべたつき予防に使用
医療・福祉・介護関連業

薬を塗った後にべたつくので綿素材の手袋を探していました。こちらで見つけて注文しました。塗った後しばらくすると薬も落ち着き次の作業に移れます。今後も注文したいと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする