天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 品質管理・精密作業用手袋
天牛(富士手袋工業)の スムス手袋 (綿)
スムス マチ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
40523576
品番
4700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
綿100%
色
白
入数(双)
12
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
8.5
左右区別
左右ナシ
指マチ
マチアリ