※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 耐油手袋
天牛(富士手袋工業)の ニトリルゴム 耐油手袋
天牛(富士手袋工業)の 厚手タイプ ニトリルゴム
フジテックス 完全耐油
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40523612
品番
451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
11.3
手のひらまわり(cm)
22.6
材質
表/NBR系合成ゴム、裏/綿メリヤス
色
ブルー
厚さ(mm)
0.97〜1.06
入数(双)
1
機能
耐油
材質(裏)
綿メリヤス
材質(表)
NBR系合成ゴム