※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジテックス 完全耐油

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40523637 品番 451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)12.4 手のひらまわり(cm)24.8 材質表/NBR系合成ゴム、裏/綿メリヤス ブルー 厚さ(mm)0.97〜1.06 入数(双)1 機能耐油 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)NBR系合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする