CB-40-100LR フォークリフト用クッション クッション大魔王 日本輸送機(ニチユ) 40523944 CB-40-100LR フォークリフト用クッション クッション大魔王 日本輸送機(ニチユ) 40523944 CB-40-100LR フォークリフト用クッション クッション大魔王 日本輸送機(ニチユ) 40523944

フォークリフト用クッション クッション大魔王

(1件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40523944 品番 CB-40-100LR
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。
タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。
狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。

トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 適合(フォークリフト)FBR9〜30 セット内容左右2枚入 寸法(mm)400×1000 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40523953
2022-06-28
用途:
フォークリフト用
有限会社佐々木工作所 様

マグネットでフォークリフト本体に装着でき又クッションが利いて災害防止に活用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする