E-75MB 表面保護フィルム(一般用) スミロン 40524066

 

E-75MB 表面保護フィルム(一般用) スミロン 40524066
E-75MB 表面保護フィルム(一般用) スミロン 40524066
E-75MB 表面保護フィルム(一般用) スミロン 40524066
E-75MB 表面保護フィルム(一般用) スミロン 40524066

表面保護フィルム(一般用)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)150注文コード40524066品番E-75MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
青(半透明)テープ幅(mm)150テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力3.2N/25mm主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)3.2テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40524066
2024-05-17
用途: メッキ物の表面保護
株式会社一水製作所

はがしたときにメッキがはがれてしまいました。
塗装物にのみ使用することにしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 40524075
2022-01-28
用途: 車両の保護
ECM Room自動車・二輪車・自転車関連業

安い商品は、コーテイングされたボデイーには付きにくいですがこの商品は粘着力がちょうどいいです。高いですが確実です。

対象商品 : 40524075
2019-05-30
用途: 製品梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこちらを利用しています。
よく伸び、梱包しやすいので、良いです。

対象商品 : 40524075
2019-01-24
用途: 製品の保護
有限会社大島技研

完成品に張りました。程よい粘着力で良い品物でした。

対象商品 : 40524066
2019-07-01
用途: 自動車整備
有限会社大洲スズキ販売自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品ですので使用にまったく問題ありませんでした。

対象商品 : 40524075
2018-05-29
用途: 商品の養生用に購入
製造業

今まで1m幅の3万円ほどの物を使用していました。20㎝幅の物の存在を知り価格も4千円程度の為1m幅は不要でしたので購入しました。今までと変わりない使用感に満足しております。

対象商品 : 40524066
2016-06-08
用途: アクリル表示面の保護に使用
運輸・通信業

粘着力、引きはがしは問題なし。これの透明があると再度、購入したい。

対象商品 : 40524075
2015-04-06
用途: アクリル保護
株式会社 試作工房 電

丁度よい粘着度でよかった。
貼るのにちょっと工夫が必要なのが課題

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする