※着用例
モノタロウの ヘルメット
モノタロウの ☆名入れヘルメット
【名入れ可】MPタイプ ヘルメット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40524127
品番
SHH-2007 白
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途
飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
種類
MP型
色
白
材質
ABS
仕様
衝撃吸収ライナー付
タイプ
MP形
規格
厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×230×160
サービス分類
名入れ
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本製品は衝撃吸収ライナーは付いておりますが、墜落時保護性能は満たしておりません。
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。