逆流弁付きツーステージポンプ真空保持タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40524163 品番15301J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000

電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。
モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。

電圧(V)100(50/60Hz) 冷媒R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R410A 用途真空引き 付属品真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個 仕様オイル注入量300mL 質量(kg)12.83 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×12.5×26.5 排気量(L)70/85(50Hz/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440/1720(50Hz/60Hz) モーター能力(HP)1/3 ポートサイズ吸入:UNF7/16-20(1/4inch) 到達真空度(MPa)3.3×10-6(50ミクロン)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする