※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)24 コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) 注文コード40526088 品番LEHF20K2-24-R16P1D
参考基準価格(税別)¥103,460 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はストローク・コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類など245種類から選べます 他の種類を見る
爪数2爪 ボディサイズ20mm ストローク(mm)24 コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) コントローラ取付方法(D) DINレール取付形 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータケーブル取出方向(-) 基本形 アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする