京セラ
チップ DCMT-NE
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
注文コード
40527943
品番
DCMT070202L-NE KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
KPD001
形状
ひし形55°
寸法A(mm)
6.35
寸法S(mm)
3.3
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
2.8
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法rε(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。