HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ブルポイント(SDSmax)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40528514
品番
313471
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途
破砕・ハツリ用
仕様
SDSmax、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
SDSmaxシャンク対応機種
全長(mm)
280
六角対辺(mm)
-
部品名称
ブルポイント(SDS MAX)280L
先端幅(mm)
-
形状図番
604
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。