画像準備中

部品 ルータ M8V2

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ゴムリング 形状図番7 注文コード40529223 品番323420
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は部品名称・形状図番87種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ゴムリング 形状図番7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40529729
2020-11-25
用途:
8mmのルータで6mmのビットを使う時
卸売・小売業

全く問題なし。8mを6.35に変換するタイプが廃盤になっているようで残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする