曜日別特売
LEHF40K2-80L-R8 LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2) SMC 40530692

※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類など193種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
80
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
40530692
品番
LEHF40K2-80L-R8
参考基準価格(税別)¥132,660販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ストローク(mm)
80
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータケーブル取出方向
(L) 左側面取出
アクチュエータケーブル長さ(m)
(8) 8
ボディサイズ
40mm
爪数
2爪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする