※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
80
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
40531383
品番
LEHF40K2-80-R51N1
参考基準価格(税別)
¥147,680
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ボディサイズ
40mm
爪数
2爪
CADデータダウンロード