TEKN2204PTFR-NE チップ TEKN 京セラ 40532423

TEKN2204PTFR-NE チップ TEKN 京セラ 40532423
TEKN2204PTFR-NE チップ TEKN 京セラ 40532423

チップ TEKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
材質KPD230
内容量1個注文コード40532423品番TEKN2204PTFR-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
材質KPD230寸法A(mm)12.7寸法S(mm)4.2寸法X(mm)0.7寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.8角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする