※5-M14-2-LEHS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
注文コード
40534305
品番
LEHS40K3-12-S3AP3D
参考基準価格(税別)
¥106,430
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ取付方法
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
3爪
ボディサイズ
40mm
ストローク(mm)
12
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード