曜日別特売

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) - SMC
爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40534104LEHS40K3-12R-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(R) 右側面取出(-) ケーブルなし-
74,470
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534113LEHS40K3-12F-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
74,470
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534122LEHS40K3-12R-R1-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(1) 1.5-
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534138LEHS40K3-12-S3-(-) コントローラなし--(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534147LEHS40K3-12R-R3-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3-
85,970
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534174LEHS40K3-12-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
98,290
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534208LEHS40K3-12-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
100,380
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534217LEHS40K3-12-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
101,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534253LEHS40K3-12-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
103,130
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534305LEHS40K3-12-S3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
106,430
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534384LEHS40K3-12-R8-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
107,310
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534402LEHS40K3-12-RA-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
107,910
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534445LEHS40K3-12-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
108,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534454LEHS40K3-12R-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3(1) 1.5
109,070
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534488LEHS40K3-12-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
110,550
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534515LEHS40K3-12-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
111,490
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534524LEHS40K3-12-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
111,710
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534542LEHS40K3-12-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
114,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534558LEHS40K3-12F-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(3) 3
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534567LEHS40K3-12R-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(1) 1.5
116,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534576LEHS40K3-12-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
116,270
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534603LEHS40K3-12-R5AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
117,760
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534646LEHS40K3-12-R5AP5D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
119,790
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534743LEHS40K3-12R-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(A) 10(1) 1.5
131,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534156LEHS40K3-12-6N--------
94,110
取扱い終了
返品不可
40534165LEHS40K3-12-6N1--------
98,010
取扱い終了
返品不可
40534183LEHS40K3-12-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
99,390
取扱い終了
返品不可
40534192LEHS40K3-12R-6N1D--------
90,600
取扱い終了
返品不可
40534226LEHS40K3-12-R16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
101,310
取扱い終了
返品不可
40534235LEHS40K3-12R-R16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(1) 1.5(-) ケーブルなし
92,100
取扱い終了
返品不可
40534244LEHS40K3-12-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
101,480
取扱い終了
返品不可
40534262LEHS40K3-12R-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(R) 右側面取出(1) 1.5(1) 1.5
95,400
取扱い終了
返品不可
40534278LEHS40K3-12R-R16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(1) 1.5(1) 1.5
95,650
取扱い終了
返品不可
40534287LEHS40K3-12-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
105,380
取扱い終了
返品不可
40534296LEHS40K3-12R-R36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3(-) ケーブルなし
96,000
取扱い終了
返品不可
40534314LEHS40K3-12R-R16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(1) 1.5(1) 1.5
97,150
取扱い終了
返品不可
40534323LEHS40K3-12-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
106,870
取扱い終了
返品不可
40534332LEHS40K3-12-R16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
106,920
取扱い終了
返品不可
40534348LEHS40K3-12-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
107,030
取扱い終了
返品不可
40534357LEHS40K3-12-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
107,090
取扱い終了
返品不可
40534366LEHS40K3-12-S36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
107,090
取扱い終了
返品不可
40534375LEHS40K3-12-R36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
107,250
取扱い終了
返品不可
40534393LEHS40K3-12-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
107,360
取扱い終了
返品不可
40534418LEHS40K3-12-R16P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
108,570
取扱い終了
返品不可
40534427LEHS40K3-12-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
108,740
取扱い終了
返品不可
40534436LEHS40K3-12-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
108,900
取扱い終了
返品不可
40534463LEHS40K3-12-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
109,340
取扱い終了
返品不可
40534472LEHS40K3-12-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
109,510
取扱い終了
返品不可
40534497LEHS40K3-12-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
110,990
取扱い終了
返品不可
40534506LEHS40K3-12R-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3(3) 3
101,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする