部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SE

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番34
34
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30A
31
32
33
41
603
606
607
637
内容量1個注文コード40534665品番337699
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
部品名称コントローラ(A)100V形状図番34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40534604
2022-03-20
用途: コードレスインパクトレンチ
個人のお客様

コードレスインパクトのベアリング交換 特に問題ありません

対象商品 : 40534604
2021-07-25
用途: 電動工具の修理
エステック株式会社

日立のブラシレス インパクトレンチWR16SE用の補修部品として使用。
最近多くなっているブラシレス工具では、アーマチュアでなくロータが使われており、ベアリングサイズが小さい。この624DDという小型ベアリングはNSKやモノタロウにはラインナップがないので、純正部品を使用した。純正だが小口径なので値段も安く、気軽に交換できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする