京セラ
チップ VBGW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40535074
品番
VBGW160404T00815ME KBN10M
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
2
寸法T(mm)
4.76
寸法d(Φmm)
4.4
寸法rε(mm)
0.4
形状
ひし形35°
材質
KBN10M
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。