曜日別特売
LEHZ10LK2-4F-R5 LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) SMC 40535556

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40535556品番LEHZ10LK2-4F-R5
参考基準価格(税別)¥64,410販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータケーブル取出方向(F) 正面取出アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする