曜日別特売
LEHZ10LK2-4-S31N1D LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) SMC 40536204

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形注文コード40536204品番LEHZ10LK2-4-S31N1D
参考基準価格(税別)¥83,880販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(L) コンパクト形フィンガオプション(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする