京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法D1(Φmm)
22
19.05
20
22
23
25
25.4
寸法D2(Φmm)
14
14
16
寸法d1(Φmm)
10
8
10
12
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40539116
品番
SHA1022-125
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
14
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
10
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
-
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
14
勝手
勝手なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。