曜日別特売
LEHZJ20LK2-10K LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2) SMC 40544236

※5-M13-3-LEHZJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし材質(ダストカバー)(K) フッ素ゴム (FKM)注文コード40544236品番LEHZJ20LK2-10K
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし材質(ダストカバー)(K) フッ素ゴム (FKM)モータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする