部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSP

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番100
100
1
40
108
157A
159A
160
163
165
166
167
168
170
171
172
174
179
182A
190
194
501
503
504B
505
506A
602
内容量1個注文コード40545953品番322813
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
部品名称穴用トメワ 37MM形状図番100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40546459
2025-07-10
用途: 古い刈払機のナットカバー交換に。
その他業種

メーカー対応も終了した古い【FCG22EASP】のナットカバーを探していました。モノタロウに問い合わせて機種は違えど互換性のある機種より提案頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 40546468
2021-09-25
用途: ナットの交換

ビーバーの刃を替えようとインパクトレンチで回したら、逆ネジなのを忘れてナットのネジを痛めたので、交換用に購入しました。
問題無く使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする