部品 カッタ CM6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称左ワ付ボルト M7×17.5 注文コード40548227 品番998335
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は部品名称など57種類から選べます 他の種類を見る
部品名称左ワ付ボルト M7×17.5 形状図番37A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40548105
2021-07-31
用途:
日立工機ハンマードリル DH24PB3 の補修
エステック株式会社 様

日立工機のハンマードリルDH24PB3のストライカー部品などについているOリングが摩耗して打撃が弱くなったので補修部品を探していたが、部品コードから全てモノタロウで見つけることができた。打撃に関係するOリングをすべて交換することができて良かった。部品コードが分かれば、機種名が異なっても使えるので、部品コードを検索できるモノタロウの仕組みに感謝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする