【名入れ】テクノタッチデーター印 4号丸 ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40549767 品番TR-DT4GA
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
表示文字数[1]6文字 [2]6文字 本体寸法(mm)25×24×103 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン1 印面サイズ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※最大文字数はパターンによって異なります。
※表示文字数は全て大文字の場合の字数です。
※異なる文字で複数作成希望の場合は、1つずつバスケットに入れていただいた上で、オプション設定画面にて各項目を設定下さい。
※環境依存文字はご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
離島数量1につき ¥200 / 税込 ¥220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
業者より納品の際に使用する受取印
製造業

日付の回転するゴムが切れてしまったので、交換の為購入しました。
以前の印面は二回りほど大きく、実際に大きすぎると感じていました。
文字は小さく、見づらいがサイズ的には丁度よいので、今後はこのサイズで使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする