表示文字数パターン1 [1]11文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]11文字 パターン2 [1]11文字 [2]6文字 [3]10文字 パターン3 [1]11文字 [2]6文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]6文字 [3]11文字 パターン5 [1]9文字 [2]12文字 [3]6文字 [4]11文字
本体寸法(mm)37×31×147
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
パターン5
印面サイズ(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応