【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40550327 品番TR-DK12GB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
表示文字数パターン1 [1]9文字 [2]5文字 [3]5文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 パターン3 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 [4]6文字 パターン4 [1]8文字 [2]5文字 [3]9文字 パターン5 [1]6文字 [2]8文字 [3]5文字 [4]9文字 本体寸法(mm)39×27×127 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン5 印面サイズ(mm)24×36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※最大文字数はパターンによって異なります。※パターン1 [1]9文字 [2]5文字 [3]5文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 パターン3 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 [4]6文字 パターン4 [1]8文字 [2]5文字 [3]9文字 パターン5 [1]6文字 [2]8文字 [3]5文字 [4]9文字※異なる文字で複数個作成する場合は一つずつバスケットに入れてオプション指定をお願いします。
※環境依存文字はご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
離島数量1につき ¥200 / 税込 ¥220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
社内に掲示する掲示物へ掲示部署を明確にするために本印鑑で捺印
長島梱包株式会社 様 (運輸・通信業)

印鑑自体コンパクトで使いやすいものでした。保管用に外箱のフタが工夫されており保管も便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする