表示文字数パターン1 [1]9文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]6文字 [3]9文字 パターン3 [1]9文字 [2]6文字 [3]8文字 [4]6文字 パターン4 [1]9文字 [2]6文字 [3]8文字 パターン5 [1]6文字 [2]8文字 [3]6文字 [4]9文字
本体寸法(mm)44×31×147
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
パターン5
印面サイズ(mm)28×42
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応