スマイルキッズ
スマイルキッズの 懐中電灯・ライト
スマイルキッズの サーチライト形(強力ライト)
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552418
品番
AHL-1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類
LED
材質
本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂
寸法(mm)
195×115×130
質量(g)
220
光源
1W白色LED×1灯
使用電池
単1形乾電池4個(別売)
防水仕様
非防水
明るさ(Lm)
約74
灯数
1灯
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約50