スマイルキッズ
スマイルキッズの 懐中電灯・ライト
スマイルキッズの サーチライト形(強力ライト)
強力ライト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552427
品番
AHL-2750A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防災の定番の懐中電灯。
使用電池
単1形乾電池4個(テスト用電池付属)
材質
本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂
寸法(mm)
195×Φ115×130
質量(g)
220
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約20