ADC-311WH 単3が3個で単1電池アダプター スマイルキッズ 40552436

 

ADC-311WH 単3が3個で単1電池アダプター スマイルキッズ 40552436
ADC-311WH 単3が3個で単1電池アダプター スマイルキッズ 40552436

単3が3個で単1電池アダプター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード40552436品番ADC-311WH
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

充電池も使用できます。
単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます)
単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします)
コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)

材質ポリプロピレン樹脂ナチュラル(乳白色)質量(g)13(1個)寸法(Φ×mm)33×61(1個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40552436
2024-11-04
用途: 現場作業
医療・福祉・介護関連業

一時的に単一が1本必要な時に単三電池3本で代用できるため現場作業に重宝します。

対象商品 : 40552436
2024-04-22
用途: 古い時計の単一電池として
ユニ建材有限会社鉱業

古い時計の電池が単一電池仕様だったのですが、単一電池は今ではめったに使う機会がなく、単三電池の方が圧倒的に使用頻度があるので、何とか単三電池を単一電池として使える物がないか探していたところ、モノタロウで見つけ、早速注文した次第です。
従来は百円均一で単三電池1本で単一電池に変換するものが多かったのですが、今回購入したものは、単三電池3本入れて並列で単一電池にするもので、単三電池1本でも使えるのが気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 40552436
2022-11-14
用途: 単一乾電池用の機器に単三を使用する時

これは良い!!そのまま単三を単一形にアップするものはあるも、最大3本まで並列に入れられ、コスパ良好です。今回はガスレンジ使用、問題無OKです。ただし、大概単一電池は、1本で使用する場合は少なく、2、4本と数本直列使用するので、アダプターに挿入する単三電池は全部同じ本数に揃えるのが注意点ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40552436
2022-11-11
用途: 単一仕様の機器に
サービス業

単一電池仕様の機器に 非常時でも手に入りやすい単三電池を流用できる。

対象商品 : 40552436
2021-12-19
用途: ガスコンロの点火用の単一電池用として

家庭用のガスコンロの点火用の電源は、ある程度の期間ほったらかしにできるよう、単一電池が使われていますが、最近では、他の家庭用機器の用途として単三が多くなっています。コンロのためだけに、電池切れの際に単一を用意するのは、予備としては使い勝手が悪いため、単三を40本入りで用意していることで何とか単一への変換使用ができないかと模索していました。100円ショップでは、単三1本を単一に変換するケースが見受けられますが、単三の電源容量が小さいため、頻繁な交換が予想されます。このスマイルキッズ製の単一電池アダプターは、その短所を払拭できる3本並列方式です。完全に単一の容量とはなりませんが、単三を常備しておけば、単一の電池切れに対処できるという優れものです。これで電池の在庫管理がたやすくなるという逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40552436
2020-06-25
用途: 電池代の節約
その他業種

電池代の節約で、充電式のニッケル水素を使いたいけど単一がないのでこれを購入。
ガスレンジ、ストーブの点火用電源として使います。

対象商品 : 40552436
2020-07-22
用途: 何に使うんだ?
医療法人 ときざわレディスクリニック

単1の充電池も売っているんでしょうが、うちにある充電は単3か単4型
単3を それも3つ使うなんて画期的!
。。。と思ったのですが、石油ポンプぐらいしか用途が思い浮かびません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする