スマイルキッズ
スマイルキッズの 避難用品
スマイルキッズの その他避難用品
防災用ポリタンク15L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552533
品番
ABO-17
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:LDPE樹脂、蓋:PP樹脂
寸法(mm)
270×310×H75〜340
質量(g)
255
容量(L)
15