スマイルキッズ
スマイルキッズの その他防災用品
スマートフォンが使えるラジオライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552603
品番
ARA-4301
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ラジオ、LEDライト、microUSB充電ができる。
付属品
イヤホン、充電ケーブル(約60cm)、スマートフォン用コネクター
材質
本体:ABS樹脂、レンズ部:PC樹脂
寸法(mm)
96×75×35
質量(g)
105(乾電池除く)
使用電池
単4形乾電池3個使用(別売)
明るさ(Lm)
約5
連続点灯時間(時間)
ラジオ:約18、LEDライト:約16、スマートフォン:約100