スマイルキッズ
スマイルキッズの センサーライト
スマイルキッズの 乾電池式センサーライト
ハンガーセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552619
品番
ASL-3307
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。
防水性
IPX3
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)
160
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)
約34(白色)、約21(電球色)
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年