スマイルキッズ
スマイルキッズの センサーライト
スマイルキッズの 乾電池式センサーライト
ウォールセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40552628
品番
ASL-3308KU
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
電球の種類
LED
センサー感知方式
人感
設置方式
ネジ取付、スタンド式
灯数
1灯
付属品
プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂
質量(g)
163
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
柄
くも
明るさ(Lm)
約29(白色)、約18(電球色)
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年