スマイルキッズ
スマイルキッズの センサーライト
スマイルキッズの 乾電池式センサーライト
ウォールセンサーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552655
品番
ASL-3308SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
電球の種類
LED
センサー感知方式
人感
設置方式
ネジ取付、スタンド式
灯数
1灯
付属品
プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂
質量(g)
175
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
柄
しかく
明るさ(Lm)
約29(白色)、約18(電球色)
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年