スマイルキッズ
スマイルキッズの センサーライト
スマイルキッズの 乾電池式センサーライト
くるっとハンディランタンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40552664
品番
ALA-4311
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)
94
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)
約120(ライト)、約80(ランタン)
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約10