※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAJ-1000 ドラフター MUTOH 40552996 LAJ-1000 ドラフター MUTOH 40552996

ドラフター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【標準スケール】JL 注文コード40552996 品番LAJ-1000
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
ヘッド仕様バー二ヤ レール長さ(mm)1020×1286 製図範囲(mm)722×1025 適合寸法(mm)【製図板】B1:750×1050 質量(kg)9.2 機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板 仕様【標準スケール】JL
注意
※写真はセットですが、こちらの型式はドラフター単体になります。製図台、製図板、チェア等がご必要な場合は別途ご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする